› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 250 A termomagnetico protezione impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H250TMA4
Cod. Produttore XT4H250TMA4
Cod. EAN 8015644022655

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termica: 1250-2500 A
  • Numero poli: 4
  • Terminali: Frontali fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Neutro: 50% della fase
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione fino a 250 A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici residenziali e industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, assicura sicurezza e facilità di installazione. Adatto per la gestione di carichi fino a 2500 A, offre prestazioni elevate e durata nel tempo, ideale per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in sistemi elettrici di media potenza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250 I3=1250...2500 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 250 A termomagnetico protezione impianti residenziali industriali