› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 25-300A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S25TMD4
Cod. Produttore XT2S25TMD4
Cod. EAN 8015644014698

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 25-300 A
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con taratura da 25 a 300 A, progettato per la protezione efficiente degli impianti elettrici. Caratterizzato da un design robusto e affidabile, garantisce sicurezza e continuità di servizio in ambienti industriali e civili. Adatto per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e precisione nella regolazione della corrente di intervento. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

17,5 ... 25 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 25-300A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili