› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 25-300 A termomagnetico per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N25TMD4
Cod. Produttore XT2N25TMD4
Cod. EAN 8015644009397

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 25-300 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione fino a 25-300 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è ideale per l’uso in applicazioni residenziali e industriali, offrendo una gestione efficiente della corrente e una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e stabilità nel tempo, mantenendo la continuità del servizio elettrico. La configurazione a 4 poli consente un controllo completo e una protezione ottimale dei circuiti trifase, rendendo questo interruttore una soluzione versatile e performante per la distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

17,5 ... 25 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 25-300 A termomagnetico per impianti elettrici residenziali e industriali