› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 225A 2250A protezione industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N225TMAN
Cod. Produttore XT4N225TMAN
Cod. EAN 8015644020019

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 225
  • Corrente nominale: 225-2250 A
  • Terminali: Frontali
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con portata nominale di 225 A e capacità di interruzione fino a 2250 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, è adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata efficienza e durata nel tempo. La configurazione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un controllo preciso delle correnti di guasto e sovraccarico. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni costanti anche in condizioni di lavoro gravose. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 225 I3=1125...2250 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

225 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

157,5 ... 225 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1125 ... 2250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 225A 2250A protezione industriale civile