› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 200A termomagnetico TMD per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3S200TMD4
Cod. Produttore XT3S200TMD4
Cod. EAN 8015644021337

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 200-2000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Fisso, con morsetti frontali
  • Rilascio: Termomagnetico TMD
  • Neutro: 50% della fase
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata da 200 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto a diverse applicazioni industriali e civili, offre un'elevata capacità di interruzione e un funzionamento preciso. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. Design compatto e installazione facilitata rendono questo dispositivo ideale per la gestione efficace della corrente elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 200-2000 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

potenza dissipata

13,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 140 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 200A termomagnetico TMD per impianti industriali e civili