› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 200A termomagnetico protezione impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N200TMA4
Cod. Produttore XT4N200TMA4
Cod. EAN 8015644695897

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente termica: 200 A
  • Portata nominale: 1000-2000 A
  • Terminali: frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo rilascio: termomagnetico TMA R
  • Neutro: 50% fasi
  • Conformità: RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 200 A e capacità di interruzione fino a 2000 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. Dotato di funzione di sgancio termico-magnetico per una risposta rapida e sicura. Ideale per la distribuzione dell’energia elettrica, assicura elevata durata e sicurezza operativa. La configurazione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 200 I3=1000...2000 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,88 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 200A termomagnetico protezione impianti residenziali industriali