› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 200A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4S200TMA4
Cod. Produttore XT4S200TMA4
Cod. EAN 8015644022303

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termomagnetica: 200-2000 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Collegamenti: terminali frontali
  • Rilascio: termomagnetico TMA R
  • Corrente neutro: 50% della fase
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con calibrazione da 200 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre un'elevata capacità di interruzione e una lunga durata operativa. La struttura compatta facilita l'installazione in quadri elettrici, mentre i materiali di alta qualità assicurano resistenza e prestazioni costanti nel tempo. Questo dispositivo è ideale per la gestione efficiente della corrente elettrica, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 200 I3=1000...2000 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,88 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 200A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili