› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 200A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N200TMDN
Cod. Produttore XT3N200TMDN
Cod. EAN 8015644019709

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente termomagnetica: 200-2000 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Secondo EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con portata nominale di 200 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo offre una capacità di interruzione elevata, adatta per applicazioni industriali e civili, assicurando un controllo efficace delle correnti di corto circuito. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo. Ideale per la gestione e la protezione di circuiti elettrici complessi, questo interruttore combina prestazioni elevate con un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 200-2000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

potenza dissipata

13,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 140 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 200A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili