› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 200A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N200TMAN
Cod. Produttore XT4N200TMAN
Cod. EAN 8015644014001

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termomagnetica: 200-2000 A
  • Poli: 4
  • Collegamenti: frontali fissi
  • Neutro: completamente dimensionato
  • Rilascio: termomagnetico TMA R 200
  • Conformità: RoHS II, CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 200 A, progettato per garantire protezione affidabile nelle installazioni elettriche. Caratterizzato da una struttura robusta e compatta, è adatto per l’uso in impianti industriali e civili, offrendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione consente un’installazione semplice e una manutenzione agevole, assicurando prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per la gestione efficiente e sicura della distribuzione elettrica in ambienti con esigenze di alta corrente. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 200 I3=1000...2000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,88 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 200A termomagnetico per impianti industriali e civili