› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 2000A EKIP DIP LSI installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071672R1
Cod. Produttore 1SDA071672R1
Cod. EAN 8015644755225

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 2000 V
  • Poli: 4 fissi
  • Contatti ausiliari: 4
  • Rilascio: solido in AC EKIP/DIP-LSI
  • Montaggio: orizzontale posteriore
  • Posizioni interruttore: aperto/chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interpreto il prodotto come un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E2.2S 2000 EKIP DIP LSI 4P FHR, con collegamento elettrico tramite raccordo a bullone e costruzione da incasso a installazione fissa. Descrizione Lunga Rexel (it_IT): L'interruttore automatico SACE Emax 2 rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici a bassa tensione. Progettato con una struttura in acciaio robusta, questo dispositivo integra un meccanismo operativo affidabile, poli isolati singolarmente con parti di interruzione e trasformatori di corrente dedicati. Disponibile nelle versioni fissa e uittrekbaar (estraibile), garantisce flessibilità di installazione e manutenzione. La versione fissa è dotata di terminali di collegamento diretti, mentre quella estraibile si compone di parti mobili e fisse con contatti di disconnessione. Il frontale è equipaggiato con leva per la carica manuale delle molle di chiusura, unità di protezione elettronica Ekip Dip, indicatori di stato apertura/chiusura e segnalazioni visive dello stato delle molle. Le caratteristiche tecniche includono corrente nominale fino a 2500 A, capacità di interruzione elevata e compatibilità con accessori per il controllo e la comunicazione. Il dispositivo è conforme alle normative internazionali IEC 60947 e UL 1066, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La protezione contro le dispersioni a terra non è integrata in questa versione. Questa soluzione è ideale per sistemi elettrici che richiedono un’interruzione sicura e precisa, con particolare attenzione alla facilità di installazione, manutenzione e gestione operativa. (Descrizione sintetica e commerciale, senza riferimenti a codici interni o prezzi, e senza inviti all’acquisto, come richiesto.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

85 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli 2000A EKIP DIP LSI installazione industriale