› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A TMD 2-20A capacità 20kA per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N2TMD4
Cod. Produttore XT2N2TMD4
Cod. EAN 8015644009281

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMD 2-20 A
  • Tipo di collegamento: morsetti frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità EMC: Direttiva EMC
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione di 20 kA, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre un controllo preciso e una risposta rapida alle sovracorrenti. La sua struttura modulare consente un'installazione semplice e una manutenzione agevole, assicurando durata e prestazioni elevate nel tempo. Ideale per la gestione efficiente della distribuzione elettrica, combina robustezza e funzionalità avanzate. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 2-20 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,38 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,4 ... 2 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A TMD 2-20A capacità 20kA per impianti residenziali e industriali