› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A termomagnetico TMD per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1S160TMD4
Cod. Produttore XT1S160TMD4
Cod. EAN 8015644013387

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Termomagnetico TMD
  • Neutro: 50% delle fasi
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: Dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con portata nominale di 160 A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici industriali e civili. Dotato di caratteristiche tecniche avanzate per la gestione sicura di correnti fino a 1600 A, assicura un funzionamento efficiente e una lunga durata. Ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce alla sicurezza e all'affidabilità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A termomagnetico TMD per impianti industriali e civili