› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A termomagnetico TMD per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1H160TMD4
Cod. Produttore XT1H160TMD4
Cod. EAN 8015644695231

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Neutro: 50% delle fasi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con portata nominale di 160 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un'interruzione precisa e veloce in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, questo dispositivo offre prestazioni elevate e facilità di installazione, contribuendo alla gestione efficiente dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A termomagnetico TMD per impianti industriali e civili