› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A termomagnetico protezione industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2V160TMA4
Cod. Produttore XT2V160TMA4
Cod. EAN 8015644016098

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160-1600 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Termomagnetico TMA R 160
  • Corrente neutro: 50% fasi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 160 A, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e continuità operativa negli impianti. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne permettono un utilizzo duraturo e performante in ambienti impegnativi. Ideale per il controllo e la gestione efficiente delle linee elettriche, offre facilità di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A termomagnetico protezione industriale civile