› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A termomagnetico protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B160TMDN
Cod. Produttore XT1B160TMDN
Cod. EAN 8015644007287

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1600 V
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Terminali: Frontali
  • Neutro: Neutral completamente dimensionato
  • Conformità RoHS: Sì, Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 160 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre elevate prestazioni di interruzione e una costruzione robusta che assicura durata nel tempo. Il dispositivo è dotato di caratteristiche tecniche avanzate per la gestione efficiente delle correnti di corto circuito, contribuendo a mantenere la continuità operativa e la protezione degli impianti. La sua configurazione modulare facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per la distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A termomagnetico protezione impianti industriali e civili