› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H160TMA4
Cod. Produttore XT4H160TMA4
Cod. EAN 8015644022624

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Neutro: 50% fasi
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 160 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Dotato di caratteristiche tecniche avanzate per un funzionamento sicuro e duraturo, questo dispositivo assicura un’elevata capacità di interruzione e una facile installazione. Ideale per applicazioni che richiedono elevata precisione e sicurezza nella gestione della distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,88 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A termomagnetico per impianti industriali e civili