› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A magnetotermico protezione impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S160TMAN
Cod. Produttore XT2S160TMAN
Cod. EAN 8015644014797

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R 160
  • Corrente nominale: 800-1600 A
  • Terminali: Frontali
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con taratura magnetotermica da 160 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici residenziali e industriali. Il dispositivo assicura un’elevata capacità di interruzione fino a 1600 A, offrendo sicurezza e prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La configurazione a quattro poli permette una protezione completa del circuito, mentre il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A magnetotermico protezione impianti elettrici residenziali industriali