› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A EKIP DIP LS/I per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H160LS-I4
Cod. Produttore XT4H160LS-I4
Cod. EAN 8015644024406

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Anteriori fissi
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4H con capacità di interruzione di 160A, configurazione a 4 poli, progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I per una protezione precisa e personalizzata, assicura una gestione efficiente delle correnti di corto circuito e sovraccarico. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo dispositivo si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica moderni. La sua struttura robusta e le prestazioni elevate contribuiscono a mantenere la continuità operativa degli impianti, proteggendo le apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A EKIP DIP LS/I per impianti industriali e civili