› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A 25kA termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C25TMD4
Cod. Produttore XT1C25TMD4
Cod. EAN 8015644012946

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 25-450 A
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Termomagnetica TMD R
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazioni: Marcatura CE dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione di 25 kA e portata nominale di 160 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, mentre il design compatto assicura un ingombro ridotto nel quadro elettrico. Adatto per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e continuità del servizio, offre prestazioni stabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A 25kA termomagnetico per impianti industriali e civili