› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A 16kA termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N160TMGN
Cod. Produttore XT2N160TMGN
Cod. EAN 8015644016333

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160-480 V
  • Poli: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMG R
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Con neutro completamente dimensionato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con capacità di interruzione di 16 kA e corrente nominale di 160 A, adatto per impianti elettrici industriali e civili. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle protezioni contro sovraccarichi e cortocircuiti, offre un funzionamento preciso e duraturo. Ideale per la gestione efficiente della distribuzione elettrica, è caratterizzato da un design compatto e robusto, facilitando l'installazione in quadri elettrici modulari. La sua costruzione conforme agli standard internazionali assicura prestazioni elevate in ambienti con diverse condizioni operative. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMGX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 160-480 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A 16kA termomagnetico per impianti industriali e civili