› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1600A LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063006R1
Cod. Produttore 1SDA063006R1
Cod. EAN 8015644655556

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido PR332/P-LSI
  • Marcatura CE: 2009
  • Normative: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7 da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici fino a 1600 A. Questo apparecchio si distingue per l’eccezionale rapporto prestazioni/dimensioni, che consente un notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico e facilita il cablaggio. Dotato di tecnologia avanzata con unità di sgancio elettroniche modulari e intercambiabili, offre elevata precisione nella protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, inclusa la possibilità di selettività e rapida interruzione. La struttura garantisce doppio isolamento tra parti in tensione e componenti di comando, assicurando elevata sicurezza operativa. L’apparecchio è compatibile con un’ampia gamma di accessori standardizzati, che ne ampliano la flessibilità di impiego in diverse applicazioni industriali e civili. La connessione principale avviene tramite raccordo a bullone, mentre il dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra. La serie appartiene alla famiglia SACE Tmax T, sinonimo di qualità ABB e conformità alle normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1600A LSI industriale