› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600A termomagnetico protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1H160TMDN
Cod. Produttore XT1H160TMDN
Cod. EAN 8015644695248

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160-1600 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Terminali: Frontali
  • Neutro: Neutro a pieno carico
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli, progettato per proteggere impianti elettrici con corrente nominale da 160 a 1600 A. Offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità operativa. Ideale per applicazioni industriali e civili, è caratterizzato da un design compatto e robusto che facilita l’installazione e la manutenzione. La sua costruzione assicura prestazioni elevate e durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600A termomagnetico protezione impianti industriali e civili