› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N160TMD4
Cod. Produttore XT3N160TMD4
Cod. EAN 8015644019655

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termica: 160-1600 A
  • Poli: Quattro poli fissi
  • Rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Neutro: 50% della fase
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione fino a 1600 A, configurazione a 4 poli, adatto per applicazioni elettriche industriali e civili. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e continuità nel funzionamento degli impianti. La sua struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, offrendo prestazioni elevate e robustezza nel tempo. Ideale per la gestione di circuiti ad alta potenza con elevata efficienza operativa. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

7,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 112 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600A termomagnetico per impianti industriali e civili