› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600A con rilascio termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C160TMDN
Cod. Produttore XT1C160TMDN
Cod. EAN 8015644013042

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160-1600 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Frontali fissi
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • RoHS: Compatibile con direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione da 160 a 1600 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia avanzata per una gestione efficiente della corrente e di un design compatto che facilita l’installazione in quadri elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata robustezza e prestazioni costanti nel tempo. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità operativa anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600A con rilascio termomagnetico per impianti industriali e civili