› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600 A termomagnetico TMA per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N160TMAN
Cod. Produttore XT4N160TMAN
Cod. EAN 8015644695910

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1600 V
  • Corrente nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R 160
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione da 160 A a 1600 A. Progettato per garantire protezione efficace e affidabile degli impianti elettrici, offre un funzionamento sicuro con tecnologia TMA. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione ottimale dei carichi elettrici e la salvaguardia delle linee contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo interruttore una soluzione versatile e performante per la distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,88 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600 A termomagnetico TMA per impianti industriali e civili