› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600 A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N160TMDN
Cod. Produttore XT1N160TMDN
Cod. EAN 8015644013226

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 4 fissi
  • Corrente termica: 160 A
  • Corrente magnetica: 1600 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Neutro: Neutro completamente valutato
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione da 160 a 1600 A, progettato per garantire protezione affidabile negli impianti elettrici. Dotato di caratteristiche tecniche avanzate per la sicurezza e la gestione efficiente del flusso di corrente, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata robustezza e prestazioni costanti. La costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando al contempo un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600 A termomagnetico per impianti industriali e civili