› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600 A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N160TMA4
Cod. Produttore XT2N160TMA4
Cod. EAN 8015644009472

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Poli: 4 fissi
  • Terminali: frontali
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 160
  • Corrente neutro: 50% della fase
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione da 160 A a 1600 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un funzionamento preciso e duraturo grazie alla tecnologia avanzata. La struttura robusta assicura una facile installazione e manutenzione, mentre le caratteristiche tecniche permettono una gestione efficiente delle correnti di carico. Questo dispositivo è essenziale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 160-1600 A termomagnetico per impianti industriali e civili