› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125A termomagnetico protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1S125TMDN
Cod. Produttore XT1S125TMDN
Cod. EAN 8015644013394

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Interruttore: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 125-1250 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Terminali: anteriore
  • Neutro: pienamente dimensionato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione elevata, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 125 ampere. Dotato di quattro poli, garantisce un isolamento sicuro e affidabile in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un funzionamento preciso e duraturo grazie ai materiali di alta qualità e alla tecnologia avanzata integrata. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, assicurando un controllo efficace della corrente e una protezione ottimale dell’impianto. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125A termomagnetico protezione impianti elettrici