› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125A termomagnetico per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B125TMDN
Cod. Produttore XT1B125TMDN
Cod. EAN 8015644007911

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termomagnetica: 125-1250 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Neutro: Neutro totalmente dimensionato
  • Protezione: Rilascio termomagnetico TMD
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 125 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di caratteristiche tecniche avanzate, assicura un funzionamento efficiente e duraturo, ideale per applicazioni industriali e civili. La sua struttura robusta e compatta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione versatile per la gestione del carico elettrico. Questo dispositivo è concepito per proteggere da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125A termomagnetico per impianti elettrici industriali e civili