› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125A termico-magnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N125TMD4
Cod. Produttore XT3N125TMD4
Cod. EAN 8015644019648

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 125-1250 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Terminali: frontali
  • Tipo rilascio: termomagnetico TMD R
  • Neutro: 50% fasi
  • Conformità: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con calibrazione da 125 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Dotato di un meccanismo di sgancio termico-magnetico, assicura un intervento rapido e preciso per la sicurezza dell’impianto. Il dispositivo è indicato per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e stabilità operativa, contribuendo a mantenere l’efficienza e la continuità del servizio elettrico. La costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono ideale per sistemi di distribuzione elettrica di media tensione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

6,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 87,5 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125A termico-magnetico per impianti industriali e civili