› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125A 1250V termomagnetico industriale/civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N125TMDN
Cod. Produttore XT3N125TMDN
Cod. EAN 8015644019686

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 125-1250 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con una capacità nominale di 125 A e una tensione di isolamento fino a 1250 V. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Caratterizzato da un design compatto e robusto, offre facilità di installazione e manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e resistenza nelle condizioni operative più impegnative. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

6,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 87,5 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125A 1250V termomagnetico industriale/civile