› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125A 1250A protezione industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H125TMA4
Cod. Produttore XT4H125TMA4
Cod. EAN 8015644022617

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Interruttore 4 poli fisso
  • Rilascio termomagnetico: TMA R
  • Corrente di intervento I3: 625-1250 A
  • Neutro: 50% della fase
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Collegamenti frontali
  • Conformità CE e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con potenza nominale di 125 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre un'elevata capacità di interruzione fino a 1250 A, assicurando la salvaguardia contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura compatta e robusta facilita l'installazione e la manutenzione, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo. Ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 125 I3=625...1250 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

7,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

625 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125A 1250A protezione industriale civile