›

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062970R1
Cod. Produttore 1SDA062970R1
Cod. EAN 8015644655198

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Protezione: PR231/P-LS/I
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062970R1 è un interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax T7, progettato per impianti elettrici fino a 1600 A. Questo interruttore da 1250 A a 4 poli garantisce elevate prestazioni di protezione e sicurezza grazie alla tecnologia avanzata ABB, che combina dimensioni compatte con alte capacità di interruzione. L'apparecchio è dotato di un sistema di collegamento a bullone per un'installazione affidabile e sicura. La tipologia costruttiva è quella di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevata protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. L'interruttore offre una gestione ottimale dello spazio nel quadro elettrico grazie alle sue dimensioni contenute e al design razionale, che facilita il cablaggio e la manutenzione. La serie Tmax Tmax T7 rappresenta una soluzione all'avanguardia per la protezione di circuiti elettrici di media e alta potenza, con componenti modulari e accessori standardizzati per una grande flessibilità d'impiego. In sintesi, questo interruttore automatico ABB garantisce affidabilità, sicurezza e performance elevate per la protezione di impianti elettrici industriali, combinando tecnologia avanzata, facilità di installazione e dimensioni ottimizzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7V 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

78,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A uso industriale