› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H125TMAN
Cod. Produttore XT2H125TMAN
Cod. EAN 8015644015220

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termomagnetica: 125-1250 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: frontali fissi
  • Tipo rilascio: termomagnetico TMA R
  • Neutro: completamente dimensionato
  • Conformità CE: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione fino a 1250 A, ideale per la protezione di impianti elettrici industriali e civili. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è dotato di tecnologia avanzata per la gestione delle sovracorrenti e dei cortocircuiti. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Questo dispositivo è indispensabile per la protezione efficace e duratura degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 125 I3=625...1250 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

625 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili