› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A potere interruzione 50kA TMA industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S125TMA4
Cod. Produttore XT2S125TMA4
Cod. EAN 8015644014766

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Poli: 4
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMA
  • Portata di interruzione: 625...1250 A
  • Terminali: Frontali fissi
  • Neutro: 50% della fase
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con potere di interruzione di 50 kA, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 1250 A. Caratterizzato da una capacità di intervento TMA, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per la gestione e la protezione delle linee elettriche, assicura una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo alla continuità del servizio e alla tutela delle apparecchiature collegate. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici di media e alta potenza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 125 I3=625...1250 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

625 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A potere interruzione 50kA TMA industriale e civile