› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073438R1
Cod. Produttore 1SDA073438R1
Cod. EAN 8015644772888

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 1250 V
  • Poli: Quattro poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: EMC, RoHS
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico d’aria ABB SACE Emax 2 E1.2N/MS 1250 4P F F, versione fissa, progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici a bassa tensione. È dotato di un meccanismo di chiusura manuale a molla e di un’unità di protezione elettronica SACE Ekip integrata, che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzata. Il dispositivo è caratterizzato da una capacità di interruzione elevata, adatta a correnti nominali fino a 1600 A, con tensione nominale di esercizio fino a 690 V e frequenza operativa di 50-60 Hz. L’interruttore presenta indicatori di stato per apertura/chiusura e carica delle molle, pulsanti di comando per apertura e chiusura manuale, e segnali meccanici per l’attivazione della protezione. La struttura comprende poli con trasformatori di corrente integrati e terminali di collegamento per un’installazione sicura e affidabile. Questo interruttore è conforme alle normative IEC 60947 e direttive EMC e bassa tensione, garantendo elevati standard di sicurezza e prestazioni per impianti elettrici industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E1.2N/MS 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

296 mm

profondità

183 mm

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A per impianti industriali