› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062889R1
Cod. Produttore 1SDA062889R1
Cod. EAN 8015644654382

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Poli: 4
  • Meccanismo: Stored Energy
  • Terminali: Frontali fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido AC
  • Serie: SACE Tmax T
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Dal 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062889R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T7, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici fino a 1600 A. Si tratta di un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa, con collegamento a bullone per garantire una connessione sicura e affidabile. L'interruttore è caratterizzato da elevate prestazioni di interruzione, con un design compatto che consente un notevole risparmio di spazio all'interno del quadro elettrico e facilita le operazioni di cablaggio e manutenzione. La serie Tmax T7 rappresenta la soluzione ideale per impianti elettrici ad alta potenza, grazie alla possibilità di installazione sia verticale che orizzontale, una vasta gamma di accessori e terminali, tra cui terminali orientati posteriormente, e un sistema di inserimento e estrazione rapido e sicuro della parte mobile. L'apparecchio è dotato di unità di sgancio elettroniche di ultima generazione, come il modello PR231/P, che assicurano una protezione precisa e personalizzabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con funzioni avanzate di diagnostica e registrazione eventi. La robustezza costruttiva, la doppia isolamento e l’elevato grado di protezione garantiscono sicurezza operativa e affidabilità nel tempo, rispettando le normative IEC e UL. Questo interruttore automatico è quindi ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza, flessibilità e performance nel campo della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A per impianti industriali