› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104285R1
Cod. Produttore 1SDA104285R1
Cod. EAN 8015644063658

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido LSIG
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Terminali: Frontali solidi
  • Protezione: Posizioni aperto/chiuso

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Emax 2 E1.2N da incasso, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione. Questo apparecchio è caratterizzato da una configurazione a 4 poli con protezione integrata dalle dispersioni a terra. Il dispositivo utilizza un sistema di collegamento a bullone, garantendo una connessione elettrica sicura e affidabile. La tipologia costruttiva è specifica per installazioni fisse da incasso, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e prestazioni. Dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, offre funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione contro condizioni di guasto. La struttura comprende molle di chiusura manualmente caricabili e pulsanti di apertura e chiusura per un utilizzo semplice e intuitivo. L’interruttore è conforme alle normative internazionali IEC e UL, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. La sua capacità nominale di corrente è di 1600 A, con elevate prestazioni di interruzione e compatibilità con sistemi di alimentazione a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 800V

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

122 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

800 ... 800 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A LSIG industriale