› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062873R1
Cod. Produttore 1SDA062873R1
Cod. EAN 8015644654221

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo: Leva operativa
  • Rilascio: Stato solido AC PR231/P-I
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo ABB SACE Tmax T7 rappresenta un interruttore automatico modulare di alta potenza, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa si distingue per l’eccellente rapporto tra prestazioni e dimensioni, garantendo un notevole risparmio di spazio all’interno del quadro elettrico e facilitando le operazioni di cablaggio. La gamma Tmax T7 offre soluzioni tecnologiche avanzate, con unità di sgancio elettroniche intercambiabili (come la PR231/P) che assicurano protezioni precise e personalizzabili. L’interruttore è dotato di un sistema di interconnessione rapido e sicuro, con terminali di vario tipo inclusi terminali posteriori orientati, che assicurano flessibilità nell’installazione sia in verticale che in orizzontale. La robusta costruzione e i materiali di alta qualità garantiscono elevate capacità di interruzione e sicurezza operativa, con isolamento doppio tra le parti in tensione e la parte frontale operativa, oltre a un meccanismo di comando che indica chiaramente la posizione dei contatti. L’apparecchio è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, con certificazioni CE e rispetto delle direttive RoHS. In sintesi, Tmax T7 è un interruttore modulare ad alte prestazioni, versatile e affidabile, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono protezione sicura e ottimizzazione degli spazi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A industriale