› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A EKIP Touch LSI per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072805R1
Cod. Produttore 1SDA072805R1
Cod. EAN 8015644766559

Informazioni principali

  • Descrizione: E1.2B 1250 EKIP TOUCH LSI 4P WMP
  • Funzione: Parte mobile per interruttore
  • Tipo: 4 poli con rilascio a stato solido AC
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto e chiuso
  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Compatibilità: EKIP/TOUCH-LSI R 1250

Descrizione del prodotto

E1.2B 1250 EKIP TOUCH LSI 4P WMP è un interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione. Questo apparecchio è caratterizzato da una struttura robusta con tecnologia a innesto e connessione elettrica tramite parte del telaio separata, che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Dotato di un'unità di protezione elettronica EKIP TOUCH con funzioni LSI (protezione differenziale, di sovracorrente e di corto circuito), l'interruttore offre un controllo preciso e personalizzabile delle condizioni di esercizio, con un'interfaccia touch intuitiva per la gestione e la diagnostica. La configurazione a 4 poli consente l'interruzione simultanea di tutte le fasi e del neutro, assicurando la massima sicurezza. Il dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra, ma può essere associato a sistemi esterni per questa funzione. Il design modulare e la possibilità di installazione ad incasso lo rendono ideale per quadri elettrici industriali e civili, dove è richiesta elevata affidabilità, facilità di manutenzione e monitoraggio avanzato. Le caratteristiche tecniche comprendono una corrente nominale di 1250 A, compatibilità con accessori e unità di comando della serie SACE Emax 2, e conformità alle normative internazionali per la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 1250 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

244 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A EKIP Touch LSI per impianti industriali