› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A 1150VAC/DC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054501R1
Cod. Produttore 1SDA054501R1
Cod. EAN 8015644556037

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1150V AC / 1000V DC
  • Corrente termomagnetica: 125-1250 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Connessioni: Terminali frontali per cavo Cu
  • Serie: SACE Tmax T
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: Direttive CE e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB SACE Tmax T4, modello TMA125-1250 4PFFC1150VAC/DC, progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale fino a 1000 V AC/DC e 1150 V AC. Questo apparecchio da incasso a installazione fissa è dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Il dispositivo garantisce un’elevata capacità di interruzione conforme alla norma IEC 60947-2, con corrente nominale di intervento fino a 250 A e protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. È adatto per applicazioni in corrente continua fino a 1000 V DC con connessioni in serie realizzabili a cura del cliente, come indicato nel manuale tecnico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4V 250 1150V AC-1000V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 125-1250 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

6,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

625 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A 1150VAC/DC industriale