› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125 A termomagnetico serie XT2N per protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N125TMA4
Cod. Produttore XT2N125TMA4
Cod. EAN 8015644009465

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Corrente termica: 125 A
  • Corrente magnetica: 1250 A
  • Terminali: Frontali
  • Neutro: 50% delle fasi
  • Protezione: Termomagnetica TMA R

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione fino a 125 A e 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile nelle installazioni elettriche. La serie XT2N assicura elevata sicurezza e prestazioni ottimali, con un design compatto che facilita l’installazione in quadri elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando continuità operativa e protezione delle apparecchiature elettriche. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne garantiscono durabilità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 125 I3=625...1250 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

625 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125 A termomagnetico serie XT2N per protezione impianti elettrici