› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125 A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1H125TMD4
Cod. Produttore XT1H125TMD4
Cod. EAN 8015644013554

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 125-1250 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Neutro: 50% della fase
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare tripolare con capacità di interruzione di 125 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un funzionamento stabile e duraturo grazie ai materiali di alta qualità e alla costruzione robusta. La configurazione a 4 poli assicura una gestione efficiente del circuito, mentre il design compatto facilita l’installazione in quadri elettrici di varie dimensioni. Questo dispositivo è pensato per ottimizzare la distribuzione dell’energia elettrica, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti con precisione e rapidità. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125 A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili