› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125 A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1H125TMDN
Cod. Produttore XT1H125TMDN
Cod. EAN 8015644013578

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125-1250 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Terminali: frontali
  • Tipo rilascio: termomagnetico TMD R
  • Neutro: completamente dimensionato
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Marcatura CE: dal 2009
  • Norme di riferimento: EN 60947-1/2/3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione elevata, progettato per la protezione affidabile di impianti elettrici. Dotato di quattro poli e taratura di corrente nominale 125 A, garantisce sicurezza e continuità operativa in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni ottimali. La sua configurazione permette un’installazione semplice e un controllo efficace delle sovracorrenti, contribuendo alla protezione degli impianti contro cortocircuiti e sovraccarichi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125 A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili