› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125 A 1250 A TMA per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N125TMAN
Cod. Produttore XT2N125TMAN
Cod. EAN 8015644009489

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 125 A
  • Corrente di intervento: 625...1250 A
  • Terminali: frontali
  • Neutro: pienamente dimensionato
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con capacità di interruzione di 125 A e corrente nominale fino a 1250 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici, è dotato di tecnologia TMA per una gestione ottimale delle sovracorrenti. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina robustezza e precisione nelle prestazioni, assicurando elevata durata nel tempo. La configurazione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per la distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 125 I3=625...1250 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

625 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125 A 1250 A TMA per impianti industriali e civili