› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125-400A termomagnetico protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N125TMGN
Cod. Produttore XT3N125TMGN
Cod. EAN 8015644021672

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termica: 125-400 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMG R
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Montaggio: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, supporta correnti nominali da 125 a 400 ampere. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate, offre un funzionamento preciso e stabile. La sua configurazione consente un'installazione semplice e una manutenzione agevole, rendendolo adatto a sistemi elettrici complessi che richiedono un controllo efficiente e sicuro della corrente. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 125-400 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

6,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 87,5 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 400 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125-400A termomagnetico protezione impianti industriali e civili