› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125-375A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N125TMGN
Cod. Produttore XT2N125TMGN
Cod. EAN 8015644016326

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Interruttore termomagnetico: TMG R 125-375 A
  • Neutro completamente dimensionato: Incluso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione da 125 a 375 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia avanzata per la gestione efficiente delle correnti di guasto, assicura un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre facilità di installazione e manutenzione. La struttura modulare consente un'integrazione semplice nei quadri elettrici, mentre i materiali di alta qualità garantiscono resistenza e performance elevate nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMGX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 125-375 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125-375A termomagnetico per impianti industriali e civili