› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125-1250A termomagnetico protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C125TMD4
Cod. Produttore XT1C125TMD4
Cod. EAN 8015644013011

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termomagnetica: 125-1250 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Neutro: 50% della fase
  • Protezione: Termomagnetica TMD R
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con caratteristiche tecniche avanzate, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di quattro poli e capacità di interruzione elevata, assicura un funzionamento efficiente anche in condizioni di carico intenso. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una risposta rapida alle sovracorrenti e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125-1250A termomagnetico protezione industriale e civile
€ 605,38 x 1 pz.
(pz.)