› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125-1250A termomagnetico per impianti industriali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N125TMDN
Cod. Produttore XT1N125TMDN
Cod. EAN 8015644013219

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termomagnetica: 125-1250 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Frontali fissi
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Protezione: Rilascio termomagnetico TMD
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione fino a 1250 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura compatta e robusta, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono alte prestazioni e durata nel tempo. La configurazione a 4 poli assicura un controllo efficace su tutte le fasi, mentre la tecnologia integrata offre una risposta precisa alle sovracorrenti e ai cortocircuiti, contribuendo alla protezione degli impianti e alla continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125-1250A termomagnetico per impianti industriali e commerciali