› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 125-1250A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C125TMDN
Cod. Produttore XT1C125TMDN
Cod. EAN 8015644013035

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 125-1250 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione (2014/35/EU)
  • Conformità: RoHS II (2011/65/EU e 2015/863/EU)

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con tecnologia avanzata per protezione elettrica affidabile. Progettato per impianti industriali e civili, garantisce sicurezza e prestazioni elevate con una capacità di interruzione di 125-1250 A su 4 poli. La struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Ideale per la gestione efficiente della corrente, protegge contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la continuità operativa degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 125-1250A termomagnetico per impianti industriali e civili